スチールラック 下段開放のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
98件の「スチールラック 下段開放」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上棚板」、「開放棚」、「倉庫 ラック」などの商品も取り扱っております。
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 TRUSCOランキング1位
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー仕様下段開放型高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCOランキング2位
材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
1台
26,980税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ) サカエランキング3位
ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー棚段数3棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)900均等耐荷重(kg/段)300
1台
55,980税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

RKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) サカエランキング4位
最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチールタイプ単体内寸(mm)(床面から中段下つら)高さ920棚段数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600アジャスター樹脂製、ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)250
1台
73,980税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ノンボルトシェルビングE ボトムオープンタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨランキング5位
棚本体にボルトを使用しない独自の構造です。 棚板は収納物に合わせて25mmピッチで自由に移動させることができます。 オリジナル構造によりノンボルトで底板のない棚を実現。
用途ボルト無しで十分な強度を備えた軽量タイプのラックです材質スチール/焼付塗装ナチュラルグレーグリーン購入法適合
1台
26,980税込29,678
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ごみ箱上の無駄なスペースを有効活用し、付属パーツで使い方自由自在!小物も起きやすく汚れも手入れしやすいクリアシート付きです。スライドレール付きなので炊飯器や上ふた収納を置いたまま使用できます。棚は好きな高さに調整が可能でペールに限らずシュレッダーや収納チェスト置いたり、冷蔵庫上ラックとしても活用できます。工具不要で組立簡単です。
付属品ウッドボード×1、クリアシート×2 スライドレール用・棚板用)、S字フック×2、コネクター×2、メッシュパネル W330×H530mm高さ(mm)1800(アジャスター取付時)奥行(mm)350耐荷重(kg/段)5(スライド棚板)耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5棚板耐荷重(kg)50材質(棚板)スチール(粉体塗装)、【スライド棚板】スチール、スチール(粉体塗装)総耐荷重(kg)100
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
1台ほか
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。ホワイト質量(kg)50高さ(mm)900~1000材質(本体)スチール奥行(mm)550間口(mm)1500棚段数2アズワン品番64-5304-50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75棚板内寸・間口(mm)1400棚板内寸・奥行(mm)498均等耐荷重(kg/段)100
1台
72,980税込80,278
翌々日出荷

コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに高さ(mm)800仕様べタ棚タイプ2段ピッチ(mm)25パイプ外径(Φmm)25
1台
34,980税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。 クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。
材質(本体)ステンレス、(棚)ステンレス、(キャスター)ゴム耐荷重(kg)(合計)300、(最上棚)150キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
44,980税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
1台ほか
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50
1台
65,980税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

小型冷蔵庫やゴミ箱上のスペースを有効活用できる収納ラック。 高さ180cm、タテの空間をたっぷり収納に活用するハイタイプ。 棚板は5cm間隔14段階から高さ調整可能。 サイドには、ちょい掛けに便利なメッシュパネル付き。 S字フック4個付き。
用途冷蔵庫上を収納スペースに、トースターラック・キッチンラック・すき間ラック・スペースラックとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×415×1800質量(kg)15.5材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板内寸(mm)【棚板を一番下に設置した時の棚下】545・400・1045耐荷重(kg)上段10、中段15、下段15、S字フック各1、全体44組立時間約40-60分取扱説明書(2.69MB)
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
1台
17,980税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ペール上の無駄なスペースを有効活用し、ペール上のデッドスペースを活用できるから収納場所が少ない場所での使用におすすめです。便利なサイドハンガー付きなのでゴミ袋やタオルを掛けて、サイドも無駄なく活用できます。必要なものを省スペースに置いておけるから便利です。軽作業スペースとしてもご使用いただけます。工具不要で組立簡単です。
付属品S字フック×2、サイドハンガー質量(kg)9.6耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×360×900
1台
6,798税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂マイルドホワイトタイプ単体型最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25
1台
36,980税込40,678
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。質量(kg)98ホワイト高さ(mm)1800奥行(mm)550間口(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)100棚段数4アズワン品番64-5304-49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×550×1800総耐荷重(kg)250アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75均等耐荷重(kg/段)100
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
1台
6,798税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

RKラック下開放型の連結タイプです。最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結棚段数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)250
1台
65,980税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)